ブザー ac100vのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
551件の「ブザー ac100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v ブザー」、「パナソニック ea2021 強力ブザー」、「ブザー 音量調整 100V」などの商品も取り扱っております。
種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm) Φ30.5 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 最大供給電圧 = 100V ac。サウンドレベル = 100dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続、断続。直径 = 44.8mm。長さ = 64mm。奥行き = 13.6mm。高さ = 23mm。寸法 = 44.8 x 23mm。最小動作温度 = -40℃。最大動作温度 = +105℃。最大周波数 = 4kHz。最小周波数 = 2200Hz。。フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ブザー音 電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」) 種類 ブザー フレーム 丸フレーム 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 周波数(kHz) 鳴動:2.4~3.3 取付寸法(mm) Φ22.3 保存温度(℃) -30~+70 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) キャップ色 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 動作回数 断続鳴動:約170回/分 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐久性 連続鳴動時:1000時間 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm) Φ23×20 電圧(V) 3 内容 電気の利用 音量(dB) 90 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
273 税込300
当日出荷

胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g) 約12 保護構造 IP40 周波数(kHz) (駆動)3±0.5 保存温度(℃) -25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(各端子とアース間) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 音圧レベル(dB) TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) 耐久性 1000h以上 耐電圧(V/min) AC1000(各端子とアース間) 使用周囲湿度(%RH) 35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 最低動作電圧(V)80 使用温度範囲(℃) -10+40 定格電圧(V) 100/110 定格電流(A) 0.035 音量 70 使用電圧範囲(V) 90 ~ 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
1個
189 税込208
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


さわやかな電子アラーム。
仕様 耐雨性可 質量(g) 15 周波数(Hz) 2300±500 定格電圧(V) DC12~24 定格電流(A) 0.02以下 取付穴 Φ6.5 音圧レベル(dB) 12V:70±6、24V:75±6 発音体 セラミック(断続)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g) 約6.5 保護構造 閉鎖形 ユニット形状 丸形 端子形状 はんだづけ兼用タブ端子形 耐電圧 充電部と非充電部間:AC1000V・1分間 定格絶縁電圧(V) DC60 適合電線(mm2) Φ1または0.75(MAX) 1本 消費電流(mA) 24 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DC500Vメガ) キャップ色 ブルー 使用周囲温度(℃) -20~+50(但し、氷結しないこと) 周囲湿度(%RH) 45~85(但し、結露しないこと) 音圧レベル(dB) 連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m) 音響周波数(Hz) 3.5k±800
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V) AC/DC24V ブザー音 1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー) 仕様 端子台 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃) -20~50 消費電力(W) AC24/0.5、DC24/0.3 制御方式 マルチタイプ インターフェース PNP/NPNオ-プンコレクタ 定格時間 連続 使用電圧範囲(V) 19~27 音色 電圧ブザー 突入電流 100mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 音量調整ツマミ付き エスコ品番 EA940DD-53 質量(g) 115 外形寸法(mm) 44×44×73(H) 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 0.02 保存温度(℃) -20~50 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10~40 寿命 80時間 使用周囲湿度 45~85% 使用電圧範囲(V) 90~120 最小動作電圧 80V パネルカット寸法(mm) Φ30用 音量(dB) 80
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質 鉄鋳物 質量(g) 350 保護構造 IP65 耐電圧 AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧 90dB 絶縁抵抗(MΩ) 100 使用周囲温度(℃) -10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA) 8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LWシリーズ ブザー
端子形状 はんだづけ兼用タブ端子 定格使用電圧(V) AC/DC12~24 使用電圧範囲 AC/DC12~24±10% 定格絶縁電圧(V) AC/DC60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 保護構造 閉鎖形(IP40) 突入電流(A) 2.5 音圧 連続音、80dB以上(定格電圧時)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。 質量(kg) 0.07 保護構造 IP34 温度範囲(℃) -10~50 構造 屋外 寸法(Φmm) 36 機能 ワイド電源、BZブザー、音量 ブザー音 CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ… 材質(ボディ) ABS 音圧レベル(dB) 80 材質(リング) ABS
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音色 アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー… 材質 締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃) -20~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)